ATORN indexable insert, positive, TCMT 16T308-MP HC7620
TERÄPALA TCMT 16T308-MP HC7620 17868088
Tuotenro 1970930221
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Pituus- ja tasosorvaukseen laajalla syöttöalueella kohtalaisissa leikkuuolosuhteissa
Execution
- Sintrattu kovametallinen kääntöteräpala
Advantage
- Lujuuden ja kulutuksenkestävyyden täydellinen yhdistelmä, joka takaa korkean prosessin vakauden ja monipuoliset käyttökohteet
- Positiivinen pehmeästi leikkaava lastuamisgeometria laajalla syöttöalueella ja vakailla leikkuureunoilla
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293352368 |
Manufacturer Part Number | 10870623 |
Kääntöterän muoto ISO | T |
Kääntöterän päästökulma ISO | C |
Kääntöterän toleranssiluokka ISO | M |
Kääntöterämalli, ISO | T |
Kääntöterän koko, ISO | 16 |
Kääntöterän paksuus, ISO | T3 |
Kääntöterän kulmasäde, ISO | 08 |
Pinnoite | CVD |
Kovametallin tyyppialue, ISO | P |
Kääntöterän työstöedellytykset | Medium (keskitaso) |
Kovametallin tyyppi, ISO | P20 |
Kovametallin tyyppi | HC7620 |
ISO-koodi, sorvaus | TCMT 16T308 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Valettu metalli |
Upotussyvyys (ap) vähint./enint. | 0,6-4 mm |
Materiaaliryhmä | P (ensisijainen käyttö), K (toissijainen käyttö) |
f syöttö vähintään/enintään | 0,16-0,3 mm/U |
f syöttö vähintään | 0,16 mm/U |
f syöttö enintään | 0,3 mm/U |
Upotussyvyys (ap) enint. | 4 mm |
Upotussyvyys (ap) vähint. | 0,6 mm |
Käyttö | Medium – Yleisgeometria laajalla toiminta-alueella |
Lastunmurtajan tyyppi | MP |
Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint. | 110-320 m/min |
Lastuamisnopeus Vc valuraudassa vähint./enint. | 140-260 m/min |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Kappalemäärä/paketti | 10 KPL |
Gross Weight | 0,004 kg |