Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN indexable insert, positive, VBMT 160408-SM HC7520

TERÄPALA VBMT 160408-SM HC7520 17866610

Tuotenro 1970930072

-
ATORN indexable insert, positive, VBMT 160408-SM HC7520

Tuotenro 1970930072
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
Application

Pituus- ja kopiosorvaukseen matalissa leikkuusyvyyksissä ja kohtalaisissa leikkuuolosuhteissa

Execution

  • Sintrattu kovametallinen kääntöteräpala

Advantage

  • Lujuuden ja kulutuksenkestävyyden täydellinen yhdistelmä, joka takaa korkean prosessin vakauden ja monipuoliset käyttökohteet
  • Erittäin positiivinen lastunmurtaja takaa erittäin hyvän lastunmurron matalissa leikkuusyvyyksissä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293081114

Manufacturer Part Number

10870460

Kääntöterän muoto ISO

V

Kääntöterän päästökulma ISO

B

Kääntöterän toleranssiluokka ISO

M

Kääntöterämalli, ISO

T

Kääntöterän koko, ISO

16

Kääntöterän paksuus, ISO

04

Kääntöterän kulmasäde, ISO

08

Pinnoite

CVD

Kääntöterän työstöedellytykset

Medium (keskitaso)

Kovametallin tyyppialue, ISO

M

Kovametallin tyyppi, ISO

M20

Kovametallin tyyppi

HC7520

ISO-koodi, sorvaus

VBMT 160408

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Erikoisseos

Upotussyvyys (ap) vähint./enint.

0,6-2,5 mm

Materiaaliryhmä

M (ensisijainen käyttö), S (toissijainen käyttö)

f syöttö vähintään/enintään

0,12-0,25 mm/U

f syöttö vähintään

0,12 mm/U

f syöttö enintään

0,25 mm/U

Upotussyvyys (ap) enint.

2,5 mm

Upotussyvyys (ap) vähint.

0,6 mm

Käyttö

Tasoitus – Positiivinen lastunmurtaja mataliin leikkuusyvyyksiin

Lastunmurtajan tyyppi

SM

Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint.

80-210 m/min

Lastuamisnopeus Vc erikoisseoksissa vähint./enint.

30-60 m/min

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Kappalemäärä/paketti

10 KPL

Gross Weight

0,010 kg

Vaihtoehtoiset tuotteet:
1 x

VBMT-kääntöteräpala, viimeistelyyn, FU OHC7530

ORION
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot