ATORN indexable insert, positive, VCGT 110304-MN HC6310
TERÄPALA VCGT 110304-MN HC6310 17866721
Tuotenro 1970930003
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Pituus- ja kopiosorvaukseen laajalla syöttöalueella suotuisissa leikkuuolosuhteissa
Execution
- Hiottu kovametallinen kääntöteräpala
Advantage
- Erittäin korkea kovuus ja kulutuksenkestävyys takaavat pitkän käyttöiän suotuisissa leikkuuolosuhteissa
- Positiivinen pehmeästi leikkaava lastuamisgeometria laajalla syöttöalueella ja vakailla leikkuureunoilla
- erittäin teräväksi hiotut leikkuureunat takaavat erittäin hyvät leikkuuominaisuudet ja pinnan laadun
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293080117 |
Manufacturer Part Number | 10870321 |
Kääntöterän muoto ISO | V |
Kääntöterän päästökulma ISO | C |
Kääntöterän toleranssiluokka ISO | G |
Kääntöterämalli, ISO | T |
Kääntöterän koko, ISO | 11 |
Kääntöterän paksuus, ISO | 03 |
Kääntöterän kulmasäde, ISO | 04 |
Pinnoite | PVD |
Kääntöterän työstöedellytykset | Hyvä |
Kovametallin tyyppialue, ISO | N |
Kovametallin tyyppi, ISO | N10 |
Kovametallin tyyppi | HC6310 |
ISO-koodi, sorvaus | VCGT 110304 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Värimetallit, ei-rautametallit |
Upotussyvyys (ap) vähint./enint. | 0,3-1,5 mm |
Materiaaliryhmä | N (ensisijainen käyttö), M (toissijainen käyttö) |
f syöttö vähintään/enintään | 0,05-0,16 mm/U |
f syöttö vähintään | 0,05 mm/U |
f syöttö enintään | 0,16 mm/U |
Upotussyvyys (ap) enint. | 1,5 mm |
Upotussyvyys (ap) vähint. | 0,3 mm |
Käyttö | Medium – Yleisgeometria laajalla toiminta-alueella |
Lastunmurtajan tyyppi | MN |
Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint. | 120-200 m/min |
Lastuamisnopeus Vc ei-rautametalleissa vähint./enint. | 160-1000 m/min |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Kappalemäärä/paketti | 10 KPL |
Gross Weight | 0,003 kg |