Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN indexable insert, positive, VCMT 160404-FS HC7220

TERÄPALA VCMT 160404-FS HC7220 17866680

Tuotenro 1970930244

-
ATORN indexable insert, positive, VCMT 160404-FS HC7220

Tuotenro 1970930244
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
Application

Pituus- ja kopiosorvaukseen matalissa leikkuusyvyyksissä ja kohtalaisissa leikkuuolosuhteissa

Execution

  • Sintrattu kovametallinen kääntöteräpala

Advantage

  • Lujuuden ja kulutuksenkestävyyden täydellinen yhdistelmä, joka takaa korkean prosessin vakauden ja monipuoliset käyttökohteet
  • Erittäin positiivinen lastunmurtaja takaa erittäin hyvän lastunmurron matalissa leikkuusyvyyksissä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293351972

Manufacturer Part Number

10870654

Kääntöterän muoto ISO

V

Kääntöterän päästökulma ISO

C

Kääntöterän toleranssiluokka ISO

M

Kääntöterämalli, ISO

T

Kääntöterän koko, ISO

16

Kääntöterän paksuus, ISO

04

Kääntöterän kulmasäde, ISO

04

Pinnoite

CVD

Kääntöterän työstöedellytykset

Medium (keskitaso)

Kovametallin tyyppialue, ISO

S

Kovametallin tyyppi, ISO

S20

Kovametallin tyyppi

HC7220

ISO-koodi, sorvaus

VCMT 160404

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Erikoisseos

Upotussyvyys (ap) vähint./enint.

0,1-1,5 mm

Materiaaliryhmä

S (ensisijainen käyttö), M (toissijainen käyttö)

f syöttö vähintään/enintään

0,05-0,16 mm/U

f syöttö vähintään

0,05 mm/U

f syöttö enintään

0,16 mm/U

Upotussyvyys (ap) enint.

1,5 mm

Upotussyvyys (ap) vähint.

0,1 mm

Käyttö

Tasoitus – Positiivinen lastunmurtaja mataliin leikkuusyvyyksiin

Lastunmurtajan tyyppi

FS

Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint.

120-190 m/min

Lastuamisnopeus Vc erikoisseoksissa vähint./enint.

30-60 m/min

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Kappalemäärä/paketti

10 KPL

Gross Weight

0,008 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot