Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN indexable inserts end mill diameter 20.0 x 100mm T=3 IC

VAIHTOPALAJYRSIN D20,0 T3 IC 16020620

Tuotenro 1970912575

-
ATORN indexable inserts end mill diameter 20.0 x 100mm T=3 IC

Tuotenro 1970912575
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
Application

Tehokas kulmajyrsin, jossa on erityisen taloudellinen, kaksipuolinen käännettävä kärki ja 6 leikkuureunaa. Joustava käyttö useissa työstövaiheissa, kuten taso-, kulma-, viimeistely- ja urajyrsinnässä.

Execution

  • Kulutusta kestävä, nikkelöity malli
  • Sisäinen jäähdytys

Advantage

  • 6 leikkuureunaa kaksipuolisessa käännettävässä kärjessä
  • erityinen lastunmurtajan geometria mahdollistaa pienen virrankulutuksen
  • Suuri levyn paksuus optimoi prosessin luotettavuuden
  • Optimoitu tason leikkuureuna takaa hyvän pinnan laadun
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293534795

Manufacturer Part Number

12230393

Leikkuusärmän halkaisija (D)

20 mm

Välysmitta (L2)

30 mm

Pituus (kokonaispituus) (L1)

100 mm

Varren halkaisija (d)

20 mm

Upotussyvyys (ap) enint.

3,5 mm

Leikkuusärmien määrä

3 KPL

CN-nimike/tuontikoodinro

82077010

Gross Weight

0,350 kg

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY

Clamping screw for indexable inserts

ATORN
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot