Kuvat ovat vain esimerkkejä.
ATORN indexable milling insert ADKX 120416SR-TR HC4410
TERÄ ADKX 120416SR-TR HC4410 16113414
Tuotenro 1970912904
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Notes
Soveltuu parhaiten värimetalleihin ainoastaan ALC-geometrialla.
scope of supply and services
Laatikon määrä: 10 osaa
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293388350 |
Manufacturer Part Number | 10617117 |
ISO-merkintä | ADKX 120416 SR-TR |
Leikkuusärmän pituus | 12,7 mm |
Reunasäde | 1,6 mm |
Pinta/pinnoite | Pinnoitettu |
Kovametallin tyyppi | HC4410 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Värimetallit, ei-rautametallit, Valettu metalli, Erikoisseos |
Soveltuu materiaaliryhmälle P | 2 |
Soveltuu materiaaliryhmälle M | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle N | 1 |
Soveltuu materiaaliryhmälle K | 1 |
Soveltuu materiaaliryhmälle S | 2 |
Soveltuu materiaaliryhmälle H | 3 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,009 kg |