Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuvat ovat vain esimerkkejä.

ATORN indexable milling insert ADKX 120420-SR-TR HC4544

TERÄ ADKX 120420-SR-TR HC4544 16113436

Tuotenro 1970929938

-
ATORN indexable milling insert ADKX 120420-SR-TR HC4544

Tuotenro 1970929938
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
Notes

Soveltuu märkäjyrsintään

scope of supply and services

Pakkauskoko: 10 kappaletta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293637304

Manufacturer Part Number

10617647

ISO-merkintä

ADKX 120420 SR-TR

Leikkuusärmän pituus

12,7 mm

Reunasäde

2 mm

Pinta/pinnoite

Pinnoitettu

Kovametallin tyyppi

HC4544

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Erikoisseos

Soveltuu materiaaliryhmälle P

3

Soveltuu materiaaliryhmälle M

2

Soveltuu materiaaliryhmälle N

3

Soveltuu materiaaliryhmälle K

3

Soveltuu materiaaliryhmälle S

1

Soveltuu materiaaliryhmälle H

3

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Gross Weight

0,004 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot