Kuvat ovat vain esimerkkejä.
ATORN indexable milling insert ADKX 170516SR-TR HC4540
TERÄ ADKX 170516SR-TR HC4540 16113472
Tuotenro 1970912924
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Notes
Soveltuu kuivajyrsintään
scope of supply and services
Laatikon määrä: 10 osaa
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293388558 |
Manufacturer Part Number | 10617137 |
ISO-merkintä | ADKX 170516 SR-TR |
Leikkuusärmän pituus | 17,5 mm |
Reunasäde | 1,6 mm |
Pinta/pinnoite | Pinnoitettu |
Kovametallin tyyppi | HC4540 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Erikoisseos |
Soveltuu materiaaliryhmälle P | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle M | 1 |
Soveltuu materiaaliryhmälle N | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle K | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle S | 2 |
Soveltuu materiaaliryhmälle H | 3 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,012 kg |