Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuvat ovat vain esimerkkejä.

ATORN indexable milling insert ADKX 170520SR-TR HC4410

TERÄ ADKX 170520SR-TR HC4410 16113486

Tuotenro 1970912931

-
ATORN indexable milling insert ADKX 170520SR-TR HC4410

Tuotenro 1970912931
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
Notes

Soveltuu parhaiten värimetalleihin ainoastaan ALC-geometrialla.

scope of supply and services

Laatikon määrä: 10 osaa

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293388626

Manufacturer Part Number

10617144

ISO-merkintä

ADKX 170520 SR-TR

Leikkuusärmän pituus

17,5 mm

Reunasäde

2 mm

Pinta/pinnoite

Pinnoitettu

Kovametallin tyyppi

HC4410

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Värimetallit, ei-rautametallit, Valettu metalli, Erikoisseos

Soveltuu materiaaliryhmälle P

2

Soveltuu materiaaliryhmälle M

3

Soveltuu materiaaliryhmälle N

1

Soveltuu materiaaliryhmälle K

1

Soveltuu materiaaliryhmälle S

2

Soveltuu materiaaliryhmälle H

3

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Gross Weight

0,012 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot