Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN indexable milling insert APKT 1604 PDFR-R04 HW4415

TERÄ APKT 1604 PDFR-R04 HW4415 16109290

Tuotenro 1970912854

-
ATORN indexable milling insert APKT 1604 PDFR-R04 HW4415

Tuotenro 1970912854
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
scope of supply and services

Laatikon määrä: 10 kappaleen pakkaus

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293540192

Manufacturer Part Number

11110740

ISO-merkintä

APKT 1604 PDFR

Leikkuusärmän pituus

17 mm

Reunasäde

0,4 mm

Kääntöterän numero (WSP Typ)

27

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Kovametallin tyyppi

HW4415

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Värimetallit, ei-rautametallit

Soveltuu materiaaliryhmälle P

3

Soveltuu materiaaliryhmälle M

3

Soveltuu materiaaliryhmälle N

1

Soveltuu materiaaliryhmälle K

3

Soveltuu materiaaliryhmälle S

3

Soveltuu materiaaliryhmälle H

3

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Gross Weight

0,002 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot