ATORN indexable milling insert LNKX 100605 PNR MM HC4635
TERÄPALA LNKX 100605 PNR HC4635 16109258
Tuotenro 1970912850
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293565904 |
Manufacturer Part Number | 11110328 |
ISO-merkintä | LNKX 100605 PNR-MM |
Leikkuusärmän pituus | 10 mm |
Reunasäde | 0,5 mm |
Kääntöterän numero (WSP Typ) | 1 |
Pinta/pinnoite | Pinnoitettu |
Kovametallin tyyppi | HC4635 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Valettu metalli |
Soveltuu materiaaliryhmälle P | 1 |
Soveltuu materiaaliryhmälle M | 2 |
Soveltuu materiaaliryhmälle N | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle K | 1 |
Soveltuu materiaaliryhmälle S | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle H | 3 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,002 kg |