ATORN indexable milling insert LNKX 151008 PNR MM HC4635
TERÄPALA LNKX 151008 PNR HC4635 16109259
Tuotenro 1970912851
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
scope of supply and services
Laatikon määrä: 10 kappaleen pakkaus
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293565911 |
Manufacturer Part Number | 11110326 |
ISO-merkintä | LNKX 151008 PNR-MM |
Leikkuusärmän pituus | 15 mm |
Reunasäde | 0,8 mm |
Kääntöterän numero (WSP Typ) | 2 |
Pinta/pinnoite | Pinnoitettu |
Kovametallin tyyppi | HC4635 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Valettu metalli |
Soveltuu materiaaliryhmälle P | 1 |
Soveltuu materiaaliryhmälle M | 2 |
Soveltuu materiaaliryhmälle N | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle K | 1 |
Soveltuu materiaaliryhmälle S | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle H | 3 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,002 kg |