ATORN indexable milling insert SPGT 060304 ALU HW4415
TERÄPALA SPGT 060304 ALU HW4415 16109702
Tuotenro 1970930441
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
scope of supply and services
Pakkauskoko: 10 kappaletta
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293543841 |
Manufacturer Part Number | 11111199 |
ISO-merkintä | SPGT 060304 ALU |
Leikkuusärmän pituus | 6,35 mm |
Reunasäde | 0,4 mm |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Kovametallin tyyppi | HW4415 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Värimetallit, ei-rautametallit |
Soveltuu materiaaliryhmälle P | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle M | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle N | 1 |
Soveltuu materiaaliryhmälle K | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle S | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle H | 3 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,003 kg |