ATORN indexable milling insert SPGT 09T308 ALU HW4415
TERÄPALA SPGT 09T308 ALU HW4415 16109703
Tuotenro 1970930442
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
scope of supply and services
Pakkauskoko: 10 kappaletta
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293543858 |
Manufacturer Part Number | 11111200 |
ISO-merkintä | SPGT 09T308 ALU |
Leikkuusärmän pituus | 9,52 mm |
Reunasäde | 0,8 mm |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Kovametallin tyyppi | HW4415 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Värimetallit, ei-rautametallit |
Soveltuu materiaaliryhmälle P | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle M | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle N | 1 |
Soveltuu materiaaliryhmälle K | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle S | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle H | 3 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,004 kg |