ATORN indexable milling insert SPGT 120408 ALU HW4415
TERÄPALA SPGT 120408 ALU HW4415 16109704
Tuotenro 1970930443
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
scope of supply and services
Pakkauskoko: 10 kappaletta
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293543865 |
Manufacturer Part Number | 11111201 |
ISO-merkintä | SPGT 120408 ALU |
Leikkuusärmän pituus | 12,7 mm |
Reunasäde | 0,8 mm |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Kovametallin tyyppi | HW4415 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Värimetallit, ei-rautametallit |
Soveltuu materiaaliryhmälle P | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle M | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle N | 1 |
Soveltuu materiaaliryhmälle K | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle S | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle H | 3 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,005 kg |