Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN inside micrometer, double-sided measuring jaws, 5-55 mm

SISÄMIKROMETRI 5-55MM 31635010

Tuotenro 1970922503

-
ATORN inside micrometer, double-sided measuring jaws, 5-55 mm

Tuotenro 1970922503
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
Application

Esimerkiksi reikien mittaukseen sorvaus-, jyrsintä- ja hiontaprosesseissa.

Execution

  • Asteikossa heijastamaton mattakromattu pinta
  • Mittakara kuulalaakereilla
  • Kovametalliset mittapinnat
  • Edistyksellinen tuntoräikkä (kitkakytkin) takaa tasaisen ja toistettavan mittausvoiman
  • Sisäinen kaksipuolinen asteikkorengas

scope of supply and services

Puukotelossa

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293159660

Manufacturer Part Number

31160041

Mittausalue vähint./enint. (pituus)

5-55 mm

Mittaussyvyys

23 mm

Virheraja

2,5 µm

Nonius-asteikkojako

0,01 mm

Mittakaran kierteen nousu

0,5 mm

DIN

863

CN-nimike/tuontikoodinro

90173000

Gross Weight

0,500 kg

Vaihtoehtoiset tuotteet:
1 x

Sisämikrometri

ORION
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot