ATORN interchangeable bit HSS TiN for stepped drill bit 7.0 x 40.0 mm
PELTIPORA HSS-TIN VAIHTOP 12,0 11409110
Tuotenro 1970906393
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Käyttöön upotusporassa
Execution
- Vaihdettava kärki HSS-TiN, 118°:n kärjen kulma, profiilihiottu, kierretty kärki, mittatarkkuuden ja prosessiluotettavuuden korkeimpien vaatimusten mukainen
- Käyttöön upotusporissa 11408 010-040 ja 11409 010-040
Advantage
- Kierrerakenne takaa sulavan leikkaamisen
- Käyttäjäystävällinen työkalun vaihto: Kulunut kärki on helppo vaihtaa
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293069174 |
Manufacturer Part Number | 10643023 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Yleiskäyttöinen |
Leikkuumateriaali | HSS |
Pinta/pinnoite | TiN |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82079091 |
Gross Weight | 0,006 kg |