Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN interchangeable jaw grip 160 mm, aluminium standard system 3

ATORN LEUAT 160MM ALU 28892255

Tuotenro 1970940074

-
ATORN interchangeable jaw grip 160 mm, aluminium standard system 3

Tuotenro 1970940074
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
Brand

ATORN

EAN

4050293366198

Manufacturer Part Number

22143017

Materiaali

Alumiini

Koko

3

Leukojen leveys

160 mm

Pituus (kokonaispituus) (L1)

45 mm

Pituus 2 (L2)

59 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

84662098

Gross Weight

2,200 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot