ATORN internal precision measuring instrument, 18-150 mm, in case
REIKÄMITTASARJA-18-150MM-33518400
Tuotenro 1970935514
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293159806 |
Manufacturer Part Number | 31330004 |
Halkaisijan mittausalue vähintään/enintään | 18-150 mm |
Mittaussyvyys | 176/178 mm |
Mittauskoskettimen malli | Teräs |
Mittapäiden määrä | 2 KPL |
Mittanastojen määrä | 20 KPL |
Karan nimellismitta | 18 - 34 mm, kasvu 2 mm:n välein, 50 - 100 mm, kasvu 5 mm:n välein |
Mittalevyjen määrä | 5 KPL |
Mittalevyn paksuus | 0,5 mm, 1 mm, 2 mm, 3 mm |
Jatkeiden määrä | 1 KPL |
Kalibrointiryhmä | T |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90178090 |
Gross Weight | 1,690 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!