ATORN knife-edge square, flat, hardened 50 x 40 mm DIN 875 precision 00
KONEKULMA-DIN875-L(50X40)-38125005
Tuotenro 1970926909
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Tasopintojen testaamiseen valovälimenetelmällä
Execution
- Testaus- ja sivupinnat sileäksi hiottuja
- Testausreunat kiillotettu
- Kaksi kiillotettua, asteikollista leikkaavaa terää
- Valmistettu erikoisteräksestä
- Kovetettu
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293155013 |
Manufacturer Part Number | 30050026 |
Sivun pituus x sivun pituus 2 | 50 x 40 mm |
Kulma | 90 astetta |
Materiaali | Karkaistu, kovetettu teräs |
Poikkileikkaus, pituus x leveys | 13 x 4 mm |
Tarkkuusluokka | 00 |
DIN | 875 |
Kalibrointiryhmä | W |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90318020 |
Gross Weight | 0,039 kg |