ATORN light metal spirit level 800 mm with scale and 2 marking-off tabs
VATUPASSI-800MM-38290080
Tuotenro 1970926975
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Kohteiden vaaka- ja pystysuuntainen kohdistus
Execution
- Laserskaalatut vaakasuuntaiset pyöreät libellit
- Lukema 2 %:n kaltevuuksista
- Suurennustehoste parantaa luettavuutta
- 270 asteen näkymä kuplasta kaikissa asennoissa ilman häiritseviä reunoja
- Valmistettu erittäin kovasta, rikkoutumattomasta polykarbonaatista
- Vahva alumiininen suorakulmaprofiili
- Naarmuuntumaton erityisen anodisoivan käsittelyn ansiosta
- Kumiset päätysuojukset suojaavat iskuilta
Advantage
- Takasivupinnan silikonipehmusteet estävät liukumisen seinillä
- Lisäjaot kuplan tarkalle 0-asennolle vaakalibellissä tekevät lukemasta tarkan (nollapisteen poikkeama normaalissa asennossa: 0,5 mm/m)
- Asteikko painettu ylempään mittapintaan
- 2 liukuvaa mittaus- ja merkintäkielekettä
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
Kalibrointiryhmä | P |
EAN | 4050293192100 |
Manufacturer Part Number | 31440015 |
Pituus (kokonaispituus) | 800 mm |
Mittaustarkkuus (/ pituus) | 0,5 mm/m |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90318020 |
Gross Weight | 0,600 kg |