ATORN long-nose flat pliers 160 mm, chrome-plated, 2-component grip
LATTAPIHDIT 160MM 53045710
Tuotenro 1970928033
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293169621 |
Manufacturer Part Number | 51300150 |
Pituus (kokonaispituus) | 160 mm |
Pinta/pinnoite | Kromattu |
Materiaali, kahva | Muovi, 2-komponenttinen |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82032000 |
Gross Weight | 0,158 kg |