ATORN mach. taper shell reamer HSS T=3, 45°, 12.0mmx315mmx210mm MT DIN2180
KARTIOKALVAIN-DIN2180-HSS-D12-11675120
Tuotenro 1970907669
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Kartiomaisten istuvuustoleranssien leikkaamiseen, 1:50, kartiotapeille standardien DIN 258, DIN EN 22339, 28737 ja 28736 mukaisesti tavanomaisissa koneissa ja NC-koneissa, enintään 1 000 N/mm².
Execution
- 45°:n vasenkätinen kierre, 1:50-kartio ja suora varsi, jossa kiinnityskorvakkeet
Advantage
- hyvä porareiän laatu (mittatoleranssi, pyöreys, pinnan laatu)
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293006339 |
Manufacturer Part Number | 10042480 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Värimetallit, ei-rautametallit, Valettu metalli, Erikoisseos |
Leikkuumateriaali | HSS |
Uran tyyppi | Vasenkätinen kierre 45° |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Työkalupidin/sovitteen tyyppi | Morsekartiollinen varsi |
Leikkuusärmän halkaisija | 12 mm |
Leikkuusärmän halkaisija vähint. | 11,8 mm |
Leikkuusärmän halkaisija enint. | 16 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 315 mm |
Leikkuusärmän pituus | 210 mm |
Leikkuusärmien määrä | 3 KPL |
Morsekartion varren koko | MK 2 |
f teräs 1000 | 0,15 mm/U |
DIN | 2180 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82076030 |
Gross Weight | 0,301 kg |