Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN magnetic chip broom, sweeping width 400 mm

LASTUNKERÄÄJÄ, TYÖN. LEV. 400MM 51158500

Tuotenro 1970929099

-
ATORN magnetic chip broom, sweeping width 400 mm

Tuotenro 1970929099
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
Application

Lattioiden käytännölliseen puhdistamiseen eri työalueilla

Execution

  • Nostokapasiteetti enintään 9 kg
  • Kerättyjen metalliosien helppo poistaminen varressa olevan yksinkertaisen vapautusmekanismin ansiosta.
  • Teleskooppivarren pituutta voidaan säätää välillä 750-1050 mm
  • Lakaisuleveys 400 mm, sileät muoviset pyörät
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293716252

Manufacturer Part Number

52710001

Pituus (kokonaispituus)

1050 mm

Kahvan korkeus vähint./enint.

750-1050 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

85051110

Gross Weight

1,725 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot