Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN magnetic stand, 380 mm overall height, flexible column

MAGNEETTIJALKA-H380-34185010

Tuotenro 1970926282

-
ATORN magnetic stand, 380 mm overall height, flexible column

Tuotenro 1970926282
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
Application

Mittaamiseen vaikeapääsyisissä paikoissa.

Execution

  • Kytkentämagneetti prismapohjalla
  • Pidike 8 mm:n varren halkaisijoille ja dovetail-kiinnitykselle
  • Keskitetty kiinnitys eksentrisen kiinnitysvivun avulla
  • Hienosäätö

scope of supply and services

Ilman mittakelloa

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293182521

Manufacturer Part Number

30380107

Korkeus

380 mm

Mittausvarren halkaisija

17 mm

Mittausvarren pituus

300 mm

Jalan/jalustan koko

70 x 46 x 65 mm

Tarttumisvoima

500 N

Malli

Magneettinen

CN-nimike/tuontikoodinro

90179000

Gross Weight

1,873 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot