ATORN manual deburring tool 90 degrees HSS T3 with hexagonal shaft 10.0 mm
KÄSISENKKI HEX 90AS HSS 10,0 11511510
Tuotenro 1970906905
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
90°:n upotus ja purseenpoisto teräksen, (ruostumattoman teräksen), värimetallien ja (valuraudan) materiaaliryhmissä lujuuteen 1 000 N/mm² asti yksittäisen osan ja sarjan tuotannossa.
Execution
- profiilihiottu kolmireunainen upotin, jossa radiaalinen takakartio kierteessä, mittatoleransseihin ja prosessiluotettavuuteen liittyvien korkeimpien vaatimusten mukainen
Advantage
- radiaalinen takahionta takaa optimaalisen lastun irrotuksen
- tarkkuushionta mittatarkkuuden korkeimpien vaatimusten mukaisesti
- innovatiivinen leikkuugeometria tarjoaa erinomaisen leikkaustehon ja hyvän viimeistelyn laadun
Notes
Kaikkien upottimien varren halkaisija on 6 mm
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293175974 |
Manufacturer Part Number | 10640851 |
Senkkauskulma | 90 astetta |
Leikkuumateriaali | HSS |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Leikkuusärmien määrä | 3 KPL |
Senkkaushalkaisija | 10 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82079091 |
Gross Weight | 0,015 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!