Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN manual deburring tool 90 degrees HSS T3 with hexagonal shaft 20.5 mm

KÄSISENKKI HEX 90AS HSS 20,5 11511520

Tuotenro 1970906908

-
ATORN manual deburring tool 90 degrees HSS T3 with hexagonal shaft 20.5 mm

Tuotenro 1970906908
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
Application

90°:n upotus ja purseenpoisto teräksen, (ruostumattoman teräksen), värimetallien ja (valuraudan) materiaaliryhmissä lujuuteen 1 000 N/mm² asti yksittäisen osan ja sarjan tuotannossa.

Execution

  • profiilihiottu kolmireunainen upotin, jossa radiaalinen takakartio kierteessä, mittatoleransseihin ja prosessiluotettavuuteen liittyvien korkeimpien vaatimusten mukainen

Advantage

  • radiaalinen takahionta takaa optimaalisen lastun irrotuksen
  • tarkkuushionta mittatarkkuuden korkeimpien vaatimusten mukaisesti
  • innovatiivinen leikkuugeometria tarjoaa erinomaisen leikkaustehon ja hyvän viimeistelyn laadun

Notes

Kaikkien upottimien varren halkaisija on 6 mm

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293176001

Manufacturer Part Number

10640854

Senkkauskulma

90 astetta

Leikkuumateriaali

HSS

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Leikkuusärmien määrä

3 KPL

Senkkaushalkaisija

20,5 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

82079091

Gross Weight

0,030 kg

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY

Kahva, jossa puristusholkki

ATORN
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot