Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN manual deburring tool set 90° HSS T3 with hexagonal shaft 8-20.5mm

KÄSISENKKI SRJ HEX 90AS 8-20,5 11511900

Tuotenro 1970929958

-
ATORN manual deburring tool set 90° HSS T3 with hexagonal shaft 8-20.5mm

Tuotenro 1970929958
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
Application

90°:n upotusten tekemiseen ja purseenpoistoon materiaaliryhmissä teräs (ruostumaton teräs), ei-rautametalli (valurauta), joiden lujuus on enintään 1000 N/mm².

Execution

  • Profiilihiottu kolmileikkuinen senkkausterä radiaalisella takahionnalla

Advantage

  • Radiaalinen takahionta takaa optimaalisen lastujen irrotuksen
  • Innovatiivinen leikkuugeometria tarjoaa erinomaiset leikkuuominaisuudet ja hyvän viimeistelylaadun

Notes

Kaikkien upottimien varren halkaisija on 6 mm

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293176049

Manufacturer Part Number

10640929

Senkkauskulma

90 astetta

Leikkuumateriaali

HSS

Leikkuusärmien määrä

3 KPL

CN-nimike/tuontikoodinro

82079091

Gross Weight

0,600 kg

sisältää:
1 x

90°:n manuaalinen purseenpoistotyökalu, HSS, kolmoisleikkuri, kuusikulmainen varsi kahvassa, jossa puristusholkki

ATORN
Määrä: 1 x
1 x

90°:n manuaalinen purseenpoistotyökalu, HSS, kolmoisleikkuri, kuusikulmainen varsi kahvassa, jossa puristusholkki

ATORN
Määrä: 1 x
1 x

90°:n manuaalinen purseenpoistotyökalu, HSS, kolmoisleikkuri, kuusikulmainen varsi kahvassa, jossa puristusholkki

ATORN
Määrä: 1 x
1 x

90°:n manuaalinen purseenpoistotyökalu, HSS, kolmoisleikkuri, kuusikulmainen varsi kahvassa, jossa puristusholkki

ATORN
Määrä: 1 x
1 x

90°:n manuaalinen purseenpoistotyökalu, HSS, kolmoisleikkuri, kuusikulmainen varsi kahvassa, jossa puristusholkki

ATORN
Määrä: 1 x
1 x

Kahva, jossa puristusholkki

ATORN
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot