Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN measuring microscope 20x mag., LED illumination, measuring range 7 mm

MITTAMIKROSKOOPPI-V20X-41550020

Tuotenro 1970927294

-
ATORN measuring microscope 20x mag., LED illumination, measuring range 7 mm

Tuotenro 1970927294
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
Application

Yleiseen mittaukseen lineaarimittaustekniikassa ja grafiikkateollisuudessa tai kovuustestaukseen Brinellille ja Vickersille.

Execution

  • Kiinnitetyt LED-valot (paristokäyttöiset)
  • Kestävä kevyt metallikotelo
  • Tarkennus linssin ja okulaarin kierrekanavien avulla
  • työskentelyetäisyys 57 mm

scope of supply and services

Kuljetuslaukussa LED-valo, paristot (4 kpl 1,5 V:n nappiparistoja, LR44)

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293160024

Manufacturer Part Number

41550020

Suurennus

20 kertainen

Mittausalue enint. (pituus)

7 mm

Asteikkojako, tarkkuus

0,05 mm

Objektikentän halkaisija

8 mm

Työskentelyetäisyys

57 mm

Linssin malli

Tasavärinen

CN-nimike/tuontikoodinro

90118000

Gross Weight

0,700 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot