ATORN measuring microscope 60x mag., LED illumination, measuring range 2 mm
MITTAMIKROSKOOPPI-V60X-41556020
Tuotenro 1970927296
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Yleiseen mittaukseen lineaarimittaustekniikassa ja grafiikkateollisuudessa tai kovuustestaukseen Brinellille ja Vickersille.
Execution
- Kiinnitetyt LED-valot (paristokäyttöiset)
- Kestävä kevyt metallikotelo
- Tarkennus linssin ja okulaarin kierrekanavien avulla
- työskentelyetäisyys 26 mm
scope of supply and services
Kuljetuslaukussa LED-valo, paristot (4 kpl 1,5 V:n nappiparistoja, LR44)
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293160048 |
Manufacturer Part Number | 41550060 |
Suurennus | 60 kertainen |
Mittausalue enint. (pituus) | 2 mm |
Asteikkojako, tarkkuus | 0,0125 mm |
Objektikentän halkaisija | 2,5 mm |
Työskentelyetäisyys | 26 mm |
Linssin malli | Tasavärinen |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90118000 |
Gross Weight | 0,716 kg |