ATORN micro-fine adjustment µ-line connection thread M 8
ASETUSPIDIN-MAGN-AY-34075220
Tuotenro 1970926246
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Käyttöön 3D-nivelletyn varren kanssa.
Execution
- Terästä
- Yhdistelmäkiinnikkeellä 8 mm:n akselin halkaisijalle (6 mm:n halkaisija mahdollinen sovitteen avulla) ja heiluri-/vipumittakellolle dovetail-kiinnityksellä
- Nivelletyille µ-line-mittaustelineille
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293158564 |
Manufacturer Part Number | 31089150 |
Liitäntäkierre | M8 |
Reiän halkaisija | 8 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 73269098 |
Gross Weight | 0,064 kg |