Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN micrometer 0-25 mm, in case

MIKROMETRI 0-25MM 31342005

Tuotenro 1970922394

-
ATORN micrometer 0-25 mm, in case

Tuotenro 1970922394
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
Application

Esimerkiksi akselin halkaisijan ja työkappaleiden ulkomittojen mittaamiseen

Execution

  • Asteikossa heijastamaton mattakromattu pinta
  • Kovametalliset mittapinnat
  • Tuntoräikkä (kitkakytkin) takaa tasaisen ja toistettavan mittausvoiman
  • Sanka terästä, matta kromattu
  • Tuote 31342005 ilman setuspalaa

scope of supply and services

Kotelossa asetuspalojen kanssa

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293155174

Manufacturer Part Number

30050043

Näyttö, lukema

Nonius

Mittausalue vähint./enint. (pituus)

0-25 mm

Nonius-asteikkojako

0,01 mm

Mittatason läpimitta

6,5 mm

Mittakaran kierteen nousu

0,5 mm

Sinkilän syvyys

26 mm

Karan kiinnitys

Kyllä

Kalibrointiryhmä

D

DIN

863

CN-nimike/tuontikoodinro

90173000

Gross Weight

0,300 kg

Vaihtoehtoiset tuotteet:
1 x

Standard micrometers up to 200 mm

ORION
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot