Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN micrometers 0-100 mm, in case, with 3 setting gauges

MIKROMETRI 0-100MM 31342400

Tuotenro 1970935458

-
ATORN micrometers 0-100 mm, in case, with 3 setting gauges

Tuotenro 1970935458
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
Brand

ATORN

EAN

4050293155211

Manufacturer Part Number

30050047

Mittausalue vähint./enint. (pituus)

0-100 mm

Mittakaran kierteen nousu

0,5 mm

Mittatason läpimitta

6,5 mm

Karan kiinnitys

Kyllä

Ulkopuolisten mikrometrien määrä

4 KPL

Asetusmittojen määrä

3 KPL

Kalibrointiryhmä

D, E

DIN

863

CN-nimike/tuontikoodinro

90173000

Gross Weight

2,400 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot