ATORN mini cutting insert AIR 6.0mm L22 A55 HC5615
MINI AIR 6,0 L22 A55 HC5615 17124134
Tuotenro 1970917349
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
55°:n kierteitykseen teräksen, ruostumattoman teräksen ja erikoisseosten materiaaliryhmissä, raskaaseen työstöön 65 HRC:hen suurilla leikkausnopeuksilla ja keskitason leikkausolosuhteissa.
Execution
- Täyskovametalliterä 55° sisäisellä jäähdytyksellä
Advantage
- Erittäin kova kovametalli takaa alhaisen kulumisen
- Vakaa geometria optimoitu sisäkierteen työstöön
- Innovatiivinen pinnoitetekniikka yleiskäyttöön, erittäin pitkä käyttöikä
Tiedot(X)
![]() | |
Brand | ATORN |
EAN | 4050293375091 |
Manufacturer Part Number | 11946954 |
Varren halkaisija (D) | 6 mm |
ISO-merkintä | AI |
Kylkikulma (α) | 55 astetta |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 51 mm |
Välysmitta (L1) | 22 mm |
Nousu vähintään/enintään | 0,5-1,6 mm |
Ohjelmointimitta (F) | 2,6 mm |
Reiän halkaisija vähint. (D min.) | 6 mm |
Työstösuunta | Oikea |
Kovametallin tyyppi | HC5615 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Erikoisseos, Karkaistu materiaali |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82078019 |
Gross Weight | 0,018 kg |
