ATORN offset boring bar set, steel, positive, right, IC, SDUC R 07
TERÄNPIDIN SRJ R, SDUC R07 17847100
Tuotenro 1970930422
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Pituus- ja kopiosorvaukseen DC kääntöteräpalalla, 55°.
Execution
- Tarkkuusvalmistettu teräksinen teränpidin, porrastus, muoto D, asetuskulma 93,5°, kärkikulma 55°, välyskulma 7°
Advantage
- erittäin kapea geometria optimoitu muotosorvaukseen
- positiivinen runkogeometria takaa alhaiset leikkausvoimat
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293110173 |
Manufacturer Part Number | 11111002 |
ISO-merkintä | SDUC R07 |
Materiaali | Teräs |
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 3 KPL |
Soveltuu kääntöterille | DC.. 0702.. |
Työstösuunta | Oikea |
DIN | 8024 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82078019 |
Gross Weight | 0,370 kg |