ATORN precision drill chuck BT40 (ISO 7388-2) 0.5-16 mm
PORAISTUKKA BT40 0,5-16 21329551
Tuotenro 1970919358
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Käyttö työstökeskuksissa ja CNC-jyrsimissä työkalun vaihdolla. Poraukseen, kalvintaan, upotusporaukseen sekä kevyeen jyrsintään ja viimeistelyyn.
Execution
- Kuluvat osat kovetettu ja hiottu.
Advantage
- Pysyy tiukasti paikallaan, vaikka kara pysähtyisi äkillisesti.
Notes
Aiempi standardi JIS B 6339 MAS BT on korvattu standardilla ISO 7388-2.
scope of supply and services
2 x tarkkuusporaistukka BT40 (ISO 7388-1).
Tiedot(X)
![]() | |
Brand | ATORN |
EAN | 4050293437072 |
Manufacturer Part Number | 21045125 |
Työkalupidin/sovitteen tyyppi | BT 40 |
Kiinnitysleveys vähint./enint. (Spannweite min./max. C) | 0,5-16 mm |
Lastu-ura+varren kevennys (A) | 98 mm |
Ulkohalkaisija (D) | 57 mm |
Leikkuunesteen syöttö | Kyllä |
Laadun tasapainottaminen | G 6,3 nopeudella 25000 r/min |
CN-nimike/tuontikoodinro | 84661038 |
Gross Weight | 1,991 kg |
