ATORN precision drill chuck HSK63 (ISO 12164) dia. 0.5-16 mm
PORAISTUKKA HSK-A63 1 0,5-16 21329542
Tuotenro 1970919356
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Käyttö työstökeskuksissa ja CNC-jyrsimissä työkalun vaihdolla. Poraukseen, kalvintaan, upotusporaukseen sekä kevyeen jyrsintään ja viimeistelyyn.
Execution
- Varsi standardin DIN 69893 mukainen, HSK, muoto A.
- Integroitu lieriöhammaspyörä varmistaa hyvän pitomomentin.
- Lasihelmipuhallettu
Advantage
- Kuluvat osat kovetettu ja hiottu, pidempi käyttöikä.
- Pysyy tiukasti paikallaan, vaikka kara pysähtyisi äkillisesti.
Notes
Aiempi standardi DIN 69871 on korvattu standardilla ISO 12164.
scope of supply and services
1 x tarkkuusporaistukka HSK63 (ISO 12164).
Tiedot(X)
![]() | |
Brand | ATORN |
EAN | 4050293321333 |
Manufacturer Part Number | 21040102 |
Työkalupidin/sovitteen tyyppi | HSK 63 |
Työkalupidikkeen tyyppi | Poraistukka |
Muoto/malli | A |
Lastu-ura+varren kevennys (A) | 109 mm |
Pituus 2 (L2) | 113 mm |
Leikkuunesteen syöttö | Sisäinen aksiaalinen |
Laadun tasapainottaminen | G 6,3 nopeudella 25000 r/min |
CN-nimike/tuontikoodinro | 84661038 |
Gross Weight | 1,800 kg |
