Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN precision pointer 0.001 mm scale interval, 0.1 mm measuring range

MITTAKELLO W0,001-SP(0,1)-33163010

Tuotenro 1970925681

-
ATORN precision pointer 0.001 mm scale interval, 0.1 mm measuring range

Tuotenro 1970925681
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
Application

Pituuksien mittaamiseen. Sopii erinomaisesti mittalaitteisiin sekä tasaisuuden ja suoruuden mittaamiseen

Execution

  • Iskunkestävä
  • Tarkkuusohjattu mittatappi
  • Liitäntä lankanostinta varten
  • Osoittimen hienosäätö
  • Säädettävät toleranssimerkinnät
  • Rubiinilaakereilla varustettu mittausmekanismi
  • sopii sisäisiin tarkkuusmittalaitteisiin

scope of supply and services

kotelossa

Tuotetiedot

Tiedot(X)

EAN

4050293156966

Manufacturer Part Number

30390016

Asteikkojako, tarkkuus

0,001 mm

Virheraja

1,2 µm

Iskusuojattu

Kyllä

IP-suojausluokka

IP 40

Mittausalue

0,1 mm

Mittausvoima

1 N

DIN

879

Vapaan liikkeen kanssa

Kyllä

CN-nimike/tuontikoodinro

90318020

Gross Weight

0,293 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot