Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN precision pointer micrometer 0-25 mm 0.001 mm, DIN 863

MIKROMETRI 0-25MM-31471005,31471105

Tuotenro 1970935553

-
ATORN precision pointer micrometer 0-25 mm 0.001 mm, DIN 863

Tuotenro 1970935553
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
Brand

ATORN

EAN

4050293396744

Manufacturer Part Number

31059518

Mittausalue vähint./enint. (pituus)

0-25 mm

Tarkkusmittarin/-mitan mittausalue

+/- 0 065 mm

Lukematarkkuus, mikrometri

0,01 mm

Lukematarkkuus, tarkkuusmittari/-mitta

0,001 mm

Mikrometrin virheraja

0,002 mm

Tarkkuusmittarin/-mitan virheraja

0,001 mm

Mittakaran kierteen nousu

0,5 mm

Karan kiinnitys

Kyllä

Mittausvoima

9 N

Mittatason läpimitta

7,5 mm

Kalibrointiryhmä

AN

DIN

863

CN-nimike/tuontikoodinro

90173000

Gross Weight

1,000 kg

Vaihtoehtoiset tuotteet:
1 x

Tarkkuusosoitinmikrometri

ORION
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot