Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN pull stud SK40 buttress thread S20x2/M16

VETOPULTTI SK40 20X2/M 16 23690011

Tuotenro 1970921691

-
ATORN pull stud SK40 buttress thread S20x2/M16

Tuotenro 1970921691

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Application

Kiristysistukoiden kiinnittämiseen.

Execution

  • Pintakovetettu.

Notes

Muita versioita saatavana pyynnöstä (konetyyppien määritys vaaditaan).

scope of supply and services

1 x SK-vetopultti, sahakierre S20x2/M16.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293200911

Manufacturer Part Number

20800016

Soveltuu työkalujen kiinnityslaitteelle

SK 40

Soveltuu ruuvikierteelle (d5)

M16

Liitäntäkierre (D1)

S20 x 2

Pituus (kokonaispituus) (L)

53 mm

Leikkuunesteen syöttö

Ei

Tapin pituus (L1)

25 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

84662098

Gross Weight

0,095 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot