ATORN rhomboid T-sliding bock for MH-S 125
T-URALEUKA SRJ MH-S 125 28858050
Tuotenro 1970922184
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Työkappaleen kiinnittimien pitävään kiinnittämiseen
Execution
- Kovetettu ja hiottu.
- Tarvikkeet MH-S:lle, tuotenro: 28858001-008
Advantage
- Kovametallitappia käyttämällä voidaan käyttää samanaikaisesti työkappaleen pysäyttimenä.
scope of supply and services
1 x rhombic-T-liukulohko
Tiedot(X)
![]() | |
Brand | ATORN |
EAN | 4050293534764 |
Manufacturer Part Number | 21638610 |
Kierteen mitta | M6 |
Leukojen leveys | 125 mm |
Leveys | 80 mm |
Korkeus | 15 mm |
Reikien väli | 48 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 84662098 |
Gross Weight | 0,110 kg |
