ATORN roughing cutter HSSE-PM-TiAlN 10.0 x 22 x 72mm DIN 1835B shaft
JYRSINTAPPI TIAIN 10.0X22X72 15271100
Tuotenro 1970939354
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293186895 |
Manufacturer Part Number | 11650017 |
Leikkuumateriaali | HSSE-PM |
Pinta/pinnoite | TiAlN |
Leikkuusärmien määrä (Z) | 4 KPL |
Kierrekulma | 45° |
Kulmasuojaviisteen pituus | 0,1 mm |
Työkalupidin/sovitteen tyyppi | HB-lieriövarsi |
Rakennuspituus | Normaali |
Leikkuusärmän halkaisija | 10 mm |
Leikkuusärmän pituus | 22 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 72 mm |
Varren halkaisija | 10 mm |
fz teräs 1300 | 0,051 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82077031 |
Gross Weight | 0,040 kg |