Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN rubber adhesive mat approx. 1 x 400 x 2,000 mm, blue

KUMIMATTO SIN 1X400X2000 24502070

Tuotenro 1970921854

-
ATORN rubber adhesive mat approx. 1 x 400 x 2,000 mm, blue

Tuotenro 1970921854
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
Application

Sininen matto asetetaan työkappaleen ja tyhjiökiinnityslevyn väliin, ja se on rei'itettävä. Se kattaa sellaiset kiinnityslevyn alueet, joita ei tarvita. Suuren kitkakertoimen ansiosta se myös suojaa työkappaletta luistamiselta.

Execution

  • Saatavana vain rullassa.

scope of supply and services

1 x sininen matto, kumia, rullalla.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293353945

Manufacturer Part Number

22080150

Väri

Sininen

Pituus (kokonaispituus)

2000 mm

Leveys

400 mm

Paksuus

1 mm

Sovitinmaton paksuustoleranssi (+/-)

0,02 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

39204910

Gross Weight

1,230 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot