ATORN screw tap HSSE B 376 0° M12 1.75 mm ISO2 D 3xD CNC PH
KIERRETAPPI B M12 1,75 13130120
Tuotenro 1970909289
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Metristen kierteiden tekemiseen CNC-koneissa tai tavanomaisissa koneissa läpireikiin erittäin kovan teräksen materiaaliryhmässä lujuuteen 1 300 N/mm² asti.
Execution
- Mitat: DIN 371 = vahvistettu varsi (enintään M10), DIN 376 = ulkoneva varsi (alkaen M12)
Advantage
- Pitkä käyttöikä ja hyvä prosessin luotettavuus innovatiivisen leikkuugeometrian ansiosta erittäin kovan teräksen työstämisessä
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293017908 |
Manufacturer Part Number | 10470763 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija | M12 |
Nousu/jako | 1,75 mm |
Reiän tyyppi | Läpireikä ≤ 3xD |
Leikkuumateriaali | HSSE |
Pinta/pinnoite | Höyrykäsitelty |
Viisteen malli | B |
Kierretapin toleranssiluokka (Tol.) | ISO 2 (6H) |
Kierrekulma | 0° |
Varren halkaisija | 9 mm |
Käyttötyyppi/laitetyyppi | CNC, Perinteinen |
Ydinporauksen halkaisija | 10,2 mm |
Leikkuunesteen syöttö | Ulkoinen |
Pituus (kokonaispituus) | 110 mm |
Varren nelikulmainen osa | 7 mm |
DIN | 376 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82074010 |
Gross Weight | 0,059 kg |