ATORN screw tap HSSE C 376 40° M12 1.75 mm ISO2 S 2.5xD P
KIERRETAPPI HSSE C M12 1,75 13267120
Tuotenro 1970909905
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Metristen kierteiden tekemiseen tavanomaisissa koneissa pohjareikiin teräksen, (ruostumattoman teräksen) värimetallien ja (valuraudan) materiaaliryhmissä lujuuteen 1 000 N/mm² asti.
Execution
- Rakenteelliset mitat seuraavien mukaisesti: DIN 371 = vahvistettu varsi (enintään M10), DIN 376 = ulkoneva varsi (alkaen M12)
Advantage
- Pitkä käyttöikä ja hyvä prosessin luotettavuus innovatiivisen leikkuugeometrian ansiosta, joustava yleiskäyttö
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293189834 |
Manufacturer Part Number | 10479488 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija | M12 |
Nousu/jako | 1,75 mm |
Reiän tyyppi | Pohjareikä ≤ 2,5xD |
Leikkuumateriaali | HSSE |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Viisteen malli | C |
Kierretapin toleranssiluokka (Tol.) | ISO 2 (6H) |
Kierrekulma | 40° (oikea) |
Varren halkaisija | 9 mm |
Käyttötyyppi/laitetyyppi | Perinteinen |
Ydinporauksen halkaisija | 10,2 mm |
Leikkuunesteen syöttö | Ulkoinen |
Pituus (kokonaispituus) | 110 mm |
Varren nelikulmainen osa | 7 mm |
DIN | 376 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82074010 |
Gross Weight | 0,055 kg |