ATORN small depth callipers 25 mm, 0.01 mm, electronic
DIGIT. SYVYYSTYÖNTÖMITTA 25MM-31283012
Tuotenro 1970922363
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293402551 |
Manufacturer Part Number | 31059548 |
Näyttö, lukema | Digitaalinen |
Mittausalue vähint./enint. (pituus) | 0-25 mm |
Resoluutio | 0,01 mm |
Sillan pituus x leveys | 48 x 8 mm |
Tiedonsiirtotyyppi | multiCOM |
Paikannuksen tyyppi | Lukitusruuvilla |
IP-suojausluokka | IP 67 |
Vetopyörällä | Ei |
Kalibrointiryhmä | B |
Ominaisuudet, toiminnot | Esimääritetty toiminto |
Akun/pariston nimitys, tyyppi | 3 V CR2032 litium |
Akkujen / paristojen määrä | 1 KPL |
ISO | 13385-2 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90173000 |
Gross Weight | 0,291 kg |
WEEE-rekisteröintinumero | DE 81292972 |