Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN solid carbide machine reamer set, 3.0-12.0mm, H7, DIN 8093

KM-KALVAIN SRJ D3.0-12.0 H7 11744010

Tuotenro 1970935098

-
ATORN solid carbide machine reamer set, 3.0-12.0mm, H7, DIN 8093

Tuotenro 1970935098
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
Application

H7-toleranssin sovitusten tekemiseen läpireikiin tavanomaisissa koneissa ja NC-koneissa, enintään 1300 N/mm².

Execution

  • 7-8°:n vasenkätinen kierre ja muuttuva kierteen nousu, tyyppi B

Advantage

  • hyvä porareiän laatu (mittatoleranssi, pyöreys, pinnan laatu)
  • tukeva laatikko suojaa kalvaimia
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293006872

Manufacturer Part Number

10045300

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Värimetallit, ei-rautametallit, Valettu metalli, Erikoisseos

Leikkuumateriaali

HM

Toleranssi

H7

Uran tyyppi

Vasenkätinen kierre, 7–8°

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Työkalupidin/sovitteen tyyppi

HA-lieriövarsi

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

7 KPL

DIN

8093

CN-nimike/tuontikoodinro

82076030

Gross Weight

0,500 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot