ATORN spark plug terminal pliers 280 mm, with grip ring toothing
SYTYTYSTULPPAPIHDIT 280MM 53054540
Tuotenro 1970935598
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Pyöreiden, kartiomaisten ja kulmikkaiden esineiden kiinnipitämiseen ja irrottamiseen
Execution
- Erikoistyökaluteräs, öljykarkaistu
- Pitkä, taivutettu 90 astetta, litteät, pyöreät leuat
- Hienouritetut leikkuuterät kärkien erikoismuotoilulla ja reiällä soveltuvat halkaisijoille 15-30 mm
- Pyöreiden materiaalien vetäminen ja erityisen herkkien työkappaleiden käsittely
Advantage
- Pitkä rakenne estää palovammat kuumasta sylinterilohkosta
- Nivelpisteen optimaalinen sijainti takaa turvallisen ja hallitun tarttumisen
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293182897 |
Manufacturer Part Number | 51301450 |
Pituus (kokonaispituus) | 280 mm |
Pinta/pinnoite | Kromattu |
Malli | Kaareva tartuntarengas |
Materiaali, kahva | Polyvinyylikloridi |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82032000 |
Gross Weight | 0,233 kg |