ATORN spring balance, meas. range 10-100 N with spherical probe/trailing pointer
JOUSKUOR.HEIT.MIT.LAIT-MB10-100-44100151
Tuotenro 1970927420
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Ohjauselementtien ja säädettävien kitkamomenttien sekä sähköisten vaihtokytkinyksiköiden kosketinvoimien testaamiseen ja määrittämiseen sekä moottoriajoneuvojen elementtien säätämiseen ja ohjaamiseen.
Execution
- Mittaus mahdollista molempiin suuntiin
- Säätimen ja asteikon yksiköt senttinewtoneita (cN) tai newtoneita (N)
- Virheraja 0,01 x (lopullinen arvo + mitattu arvo)
- Takautuva mittatieto
- Lyhennetty anturin vipu
scope of supply and services
Salkussa
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293187397 |
Manufacturer Part Number | 31841100 |
Voiman mittausalue vähintään/enintään | 1000-10000 cN |
Asteikkoarvo, voima | 200 cN |
Mittakellon halkaisija | 72 mm |
Anturin pituus | 8 mm |
Paino | 290 g |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90318080 |
Gross Weight | 0,400 kg |