ATORN stand magnifier with LED lighting, lens diameter 20 mm 2x magnification
SUURENNUSLASI-V2X-41331100
Tuotenro 1970927254
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Pienten kohteiden suurentamiseen, esimerkiksi laadunvalvontaan tuotannon aikana.
Execution
- Alumiininen suurennuslasin pää
- Joustava varsi
- Tukeva alusta
- Puolikehyksinen linssikiinnitys mahdollistaa katsomisen ilman häiritseviä reunoja
Advantage
- Kirkas valo 5 LEDillä
- Pieni virrankulutus (5 V:n virtapistoke)
- LEDin käyttöikä käytännössä rajaton
- Laajakulmalasilinssillä saat teräviä kuvia reunaan asti
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293182606 |
Manufacturer Part Number | 41560100 |
Suurennus | 2 kertainen |
Linssin halkaisija | 120 mm |
Linssin malli | Kaksoiskupera |
Materiaali, linssi | Lasi |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90138000 |
Gross Weight | 5,690 kg |
WEEE-rekisteröintinumero | DE 81292972 |